Mavil - ECLISSE AUTO BFR ECO Ø4,5 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612226433
Réf. Sonepar
00048222643
Réf. Fournisseur
MV51114
Réf. Commerciale
Mavil
modèle
connecteur coudé
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
250...300 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
gris
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
Eclisse automatique économique pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60 - Largeurs 250/300 Finition Z275