Mavil - TETE A BOULONNER RAIL 41 SIMPLE GAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 106 mm
longueur - 140 mm
modèle - autre
charge max. portante - 100 N
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3660612250711
Réf. Sonepar
00048225071
Réf. Fournisseur
MV64273
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
70 mm
hauteur
106 mm
longueur
140 mm
modèle
autre
charge max. portante
100 N
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
gris
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
TETE A BOULONNER RAIL 41 SIMPLE GAC