Mavil - CORNIERE 30x30x1,5 LG3000 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
largeur - 30 mm
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612010094
Réf. Sonepar
00048011111
Réf. Fournisseur
MV65160
Réf. Commerciale
Mavil
longueur
3000 mm
forme de profilé
profil L
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
largeur
30 mm
hauteur
30 mm
largeur de rainure
50 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 2 côtés
largeur de trou
9 mm
avec denture
Non
CORNIERE 30x30x1,5 LG3000 Z275