Mavil - BOULON M6x10 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - autre
longueur - 10 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660612023728
Réf. Sonepar
00048112071
Réf. Fournisseur
MV66100
Réf. Commerciale
Mavil
matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
autre
longueur
10 mm
qualité du matériau
autre
inclinaison du filetage
6 mm
filetage complet
Oui
BOULON M6x10 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE