Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 10MM2 M10 ETAMEE NCF20-130

Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 10MM2 M10 ETAMEE NCF20-130

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • couleur de l'isolant - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660497000906

Réf. Sonepar

00127017740

Réf. Fournisseur

10-10CT

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

10 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10

angle de raccordement

180° (horizontal)

couleur de l'isolant

autre

matériau

cuivre

plage étroite

Non

isolé

Non

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

COSSE TUBULAIRE CUIVRE 10MM² M10 ETAMEE NCF20-130