Mecatraction - RACCORD EN T LAITON 6 A 50MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section transversale du raccordement - 6...50 mm²
matériau - laiton
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de serrage du conducteur plat - plus de 40 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660497129195
Réf. Sonepar
00127033550
Réf. Fournisseur
BT9
Réf. Commerciale
Mecatraction
section transversale du raccordement
6...50 mm²
matériau
laiton
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de serrage du conducteur plat
plus de 40 mm
RACCORD EN T LAITON DE 6 A 50MM²