Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE VERT 6MM2 LONGUEUR 12MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - vert
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497007738
Réf. Sonepar
00127002530
Réf. Fournisseur
CA062
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
6 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
vert
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE VERT 6MM² LONGUEUR 12MM NFC63023