Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE NOIR 25MM2 LONGUEUR 16MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660497007943
Réf. Sonepar
00127002740
Réf. Fournisseur
CA253
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
6 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE NOIR 25MM² LONGUEUR 16MM NFC63023