Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLANC 0,5MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497007417
Réf. Sonepar
00127002230
Réf. Fournisseur
CE005
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
0.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLANC 0,5MM² LONGUEUR 8MM NFC63023