Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 50MM2 M8 IEC61238-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 50 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
couleur caractéristique - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660497055975
Réf. Sonepar
00127015270
Réf. Fournisseur
CU50-8
Réf. Commerciale
Mecatraction
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
50 mm²
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
autre
COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 50MM² M8 IEC61238-1