Mecatraction - PINCE A DENUDER LES FILS DE 0,02 A 10 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage section transversale - 0.02...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
longueur de dénudage ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497106486
Réf. Sonepar
00127025820
Réf. Fournisseur
D00510
Réf. Commerciale
Mecatraction
plage de dénudage section transversale
0.02...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Oui
avec coupe-fil
Oui
isolé
Oui
longueur de dénudage ajustable
Oui
section longitudinale
Oui
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
PINCE A DENUDER LES FILS DE 0,02 A 10 mm²