Mecatraction - MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 16MM2 ETAME NCF20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16...16 mm²
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
matière de l'isolant - sans
type de raccordement - raccord en T
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497001309
Réf. Sonepar
00127018870
Réf. Fournisseur
MJ16CT
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
16...16 mm²
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
type de raccordement
raccord en T
MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 16MM² ETAME NCF20-130