Mecatraction - SERRE-FILS LAITON 16 A 50MM2 M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - manchon de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 30 mm
matériau - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497043743
Réf. Sonepar
00127012310
Réf. Fournisseur
SF86
Réf. Commerciale
Mecatraction
type de construction
manchon de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat
jusqu'à 30 mm
matériau
laiton
SERRE-FILS LAITON DE 16 A 50MM² M6