En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Mecatraction - AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE ToLE 16 A 35MM2

Mecatraction - AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE ToLE 16 A 35MM2

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - raccord de mise à la terre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660497154920

Réf. Sonepar

00127710801

Réf. Fournisseur

TCLIP16-35

Réf. Commerciale

Mecatraction

type d'accessoire/pièce détachée

raccord de mise à la terre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE CHEMIN DE CABLE DE TYPE TÔLE DE 16 A 35MM²

Les Atouts de l'article:

Pour câble de terre / câblette 16 à 35 mm2

Les Atouts de la gamme:

Attache d'équipotentialité pour câble de terre nuPose sans outilPour chemins de câbles tôle épaisseur < 1,5 mmTemps de montage environ 5 fois moins que les méthodes traditionnelles