MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 63A 5P 400V VERROUIL.DUO IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - verrouillage mécanique
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 60 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015394261414
Réf. Sonepar
02456426141
Réf. Fournisseur
5113N
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC
63 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur
verrouillage mécanique
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
60 A
position de l'heure
6 h
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP67
avec disjoncteur différentiel
Non
emplacements vides sur barre profilée
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
partie inférieure et partie supérieure
protection
mélangé
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
non traité
finition militaire
Non
SOCLE de PRISE SAILLIE . 63A 5P 400V VERROUIL.DUO IP67