Mersen - Parafoudre T2, debrochable - Uc 275V 40kA - TT (3Ph+N)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.3 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435297850823
Réf. Sonepar
00155057062
Réf. Fournisseur
83020146
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
40 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.3 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
275 V
tension max de régime permanent
275 V
niveau de protection L-N
1.3 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
125 A
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Oui
taille (DIN)
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre de type 2 - Type de système : TT (3Ph+N) - Un : 230/400 VAC - Uc : 275 V - Imax(8/20) : 40 kA - In(8/20)@Up : 20 kA - Up : ≤ 1,3 kV (L-N) ; ≤ 1,5 kV (N-PE)
Les Atouts de la gamme:
STP T2 40 est la série de dispositifs de type 2/ classe II destinés à la protection contre les surtensions, conformément à la norme EN/CEI 61643-11 et UL 1449 4th Ed. Convient comme deuxième niveau de la protection dans les tableaux d’alimentation électrique dans lesquels des dispositifs de protection de type 1 sont installés en amont ou comme premier niveau de la protection dans les applications tertiaires ou d’autres applications qui ne sont pas exposées aux impacts directs de foudre et dépourvues de dispositif de protection externe contre la foudre.