Mersen - Parafoudre Pied de poteau candelabre T2+3, Uc 320V 10kA - 1Ph+N - Compact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 480 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435297858188
Réf. Sonepar
00155058660
Réf. Fournisseur
83230512
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
480 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
10 kA
tension max de régime permanent
320 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.8 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
25 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
25 A
résistance de court-circuit (Isccr)
10 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Non
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre Pied de poteau candelabre de type 2+3 - Type de système : 2 pôles (série-parallèle) - Un : 230 VAC - Uc : 320 V - Imax(8-20) : 10 kA - In(8-20)@Up : 5 kA - Uoc : 10 kV - Up : = 1,5 kV (L-N) = 1,8 kV (N-PE)