Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 8x32 CEI 400VAC 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8430399007434
Réf. Sonepar
00155211025
Réf. Fournisseur
A211025
Réf. Commerciale
Mersen
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.83 W
Fusible cartouche cylindrique gG Taille 8x32 CEI 400VAC 6A
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur. Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés. Les fusibles cylindriques de type "gG" sont utilisés pour la protection des câbles, des moteurs et des réseaux basse tension. Ils limitent et coupent des faibles courants de défaut jusqu'à des courants de court-circuit élevés. Par leur pouvoir limitant, les fusibles cylindriques de type "gG" protègent également les équipements et les installations des effets électrodynamiques des forts courants de courts-circuit. Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.