Mersen - Fusible ultra rapide NH 000 aR 690VAC 315A Percuteur Couteaux DIN 80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 000
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 690 V
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
8430399015521
Réf. Sonepar
00155330188
Réf. Fournisseur
A330188
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
000
calibre/courant nominal assigné (In)
315 A
tension assignée CA
690 V
tension assignée CA
690 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
58 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille NH 000 aR 690VAC CEI 315A Avec Percuteur Couteaux DIN 80
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.