Mersen - Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisee 600VAC 300VDC 12A Capsule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
782001904739
Réf. Sonepar
00155213212
Réf. Fournisseur
ATQR12
Réf. Commerciale
Mersen
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
12 A
tension assignée (Ue)
600 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
CC
modèle
autre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
200 kA
Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 12A Capsule Amp-Trap 2000®
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles de petites dimensions ATQR possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation pour les courants d'appel élevés des transformateurs de contrôle, les solénoïdes, et autres charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen fournissent une protection supérieure aux circuits de distribution des systèmes électriques.