Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 22x58 aR 690VAC 100A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340531367
Réf. Sonepar
00155001568
Réf. Fournisseur
E1027322
Réf. Commerciale
Mersen
taille
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
17.8 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 22x58 aR 690VAC CEI 100A
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 22x58 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure avec une large gamme de valeurs nominales (intensité nominale 25 à 135 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur.