Mersen - Fus - CEI - BS88 - 0 - gU - 415VAC - 400A - 0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 415 V
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340478389
Réf. Sonepar
00155001670
Réf. Fournisseur
H1003934
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
tension assignée (Ue)
415 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gU - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 400 A - 0