Mersen - Fusible NH000 gG 500VAC 100A pattes isolees Double indicateur par 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340539110
Réf. Sonepar
00155053911
Réf. Fournisseur
J201189C
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
NH000
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Oui
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CC
250 V
pouvoir de coupure nominal
0.1 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
7.5 W
Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH000 500VAC 250VDC 100A pattes isolées Double indicateur Quantité emballage 3 Largeur du corps 21mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.