Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 gR 690VAC 20A - Percuteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340506822
Réf. Sonepar
00155001828
Réf. Fournisseur
L1017185
Réf. Commerciale
Mersen
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
50...50 Hz
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
4.8 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 14x51 gR 690VAC CEI 20A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 690 VAC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 1 à 63 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur