Mersen - Fusible NH3 gTr 400VAC 144A 100KVA pattes non isolees Indicateur central
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH02
calibre/courant nominal assigné (In) - 144 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gTr (gamme complète protection de transformateur)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3605340535280
Réf. Sonepar
00155053528
Réf. Fournisseur
L1030502A
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
NH02
calibre/courant nominal assigné (In)
144 A
tension assignée CA
400 V
classe de fonctionnement
gTr (gamme complète protection de transformateur)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC
pouvoir de coupure nominal
100 kA
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
9 W
Cartouche fusible standard DIN NH gTr Taille NH3 400VAC 144A 100KVA pattes non isolées Indicateur central Largeur du corps 50 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH 'gTr' sont utilisés pour la protection des transformateurs. La caractéristique temps/intensité est particulièrement adaptée à celle du transformateur protégé et implique une sélectivité optimale pour le fusible NH caractéristique gG. Les fusibles peuvent supporter une charge d'1,3 fois l'intensité nominale pendant 10 heures. Le fusible est activé à 1,5 fois l'intensité nominale du transformateur en 2 heures.