Mersen - Fusible ultra rapide 72 gR 690VAC 550A Percuteur Couteaux DIN 110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A
tension assignée CA - 690 V
tension assignée (Ue) - 690 V
puissance de coupure - 150 kA
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340345766
Réf. Sonepar
00155331797
Réf. Fournisseur
L301724
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
550 A
tension assignée CA
690 V
tension assignée (Ue)
690 V
puissance de coupure
150 kA
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
type de courant
AC
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
78 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 72 gR 690VAC CEI 550A Avec Percuteur Couteaux DIN 110
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans différentes tailles de corps possédant chacune de nombreux types de montage acceptables dans le monde entier.La série Protistor® gR a été conçue pour fournir une protection complète afin d'éliminer toutes les surcharges et les défauts de court-circuit. Chaque fusible est monté avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Tous les fusibles peuvent être équipés d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.