Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x27 mm - aR - 250VAC - 300A - QF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340052336
Réf. Sonepar
00155082466
Réf. Fournisseur
M082466
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
300 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 300 A - Bornes : Equerres