Mersen - Fus - Ultra Rapide - 72 - gR - 690VAC - 500A - Percu - PA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340338911
Réf. Sonepar
00155033891
Réf. Fournisseur
M301265
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
500 A
tension assignée (Ue)
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 72 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 500 A - Percuteur - Bornes : Couteaux pleins