Mersen - Fusible NH1 aM 690VAC 160A pattes non isolees Percuteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
8430399012773
Réf. Sonepar
00155331159
Réf. Fournisseur
P219272
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
NH1
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
tension assignée CA
690 V
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC
pouvoir de coupure nominal
0.16 kA
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
12.7 W
Cartouche fusible standard DIN NH aM Taille NH1 690VAC 160A pattes non isolées Percuteur Largeur du corps 44.60 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :* Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) * Fusible avec lame de contact* Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.