Mersen - Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 2A Capsule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
modèle - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
782001907778
Réf. Sonepar
00155330466
Réf. Fournisseur
SBS2
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
600 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
M (Midget)
modèle
autre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
100 kA
Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 2A Capsule
Les Atouts de la gamme:
Fusibles aux dimensions uniques pour les petits équipements et les composants. Les fusibles à action rapide pour usage général SBS ont été conçus pour répondre aux exigences de l'industrie en matière d'équipement et de composants plus compacts. Ils sont les seuls fusibles de leurs dimensions à 600VAC pour tous les calibres selon les Normes UL 248-14 et CSA 59.2 avec un pouvoir de coupure de 100kA RMS. Les fusibles SBS mesurent 1-3/8' de long soit de 1/8' plus court que les autres fusibles Midget disponibles, avec 22 calibres allant de 2/10A à 30A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)