Mersen - Fusible ultra rapide 33 aR 690VAC 1250A Percuteur Couteaux longs a trous oblongs

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3605340325454

Réf. Sonepar

00155300236

Réf. Fournisseur

T300236

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

1250 A

tension assignée CA

690 V

tension assignée (Ue)

690 V

puissance de coupure

200 kA

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

ultra-rapide (FF)

type de courant

AC

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur

autre

Dissipation thermique sous courant nominal

180 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 33 aR 690VAC CEI 700VAC UL 1250A Avec Percuteur Couteaux longs à trous oblongs

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.