Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - 160A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • taille (DIN) - autre

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 2.24 W

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

3605340580556

Réf. Sonepar

00155218269

Réf. Fournisseur

Z218269AF

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In)

160 A

taille (DIN)

autre

Dissipation thermique sous courant nominal

2.24 W

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courant Nominal : 160 A