Metrix - MX 655 Pince multimetre AC/DC

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.05...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • ouverture de pinces - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171415924

Réf. Sonepar

00088000655

Réf. Fournisseur

MX0655-Z

Réf. Commerciale

Metrix

sélection de la plage de mesure

automatique

plage de mesure du courant/CC

0.1...1000 A

plage de mesure du courant/CA

0.05...1000 A

type de courant

AC/DC

ouverture de pinces

40 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

affichage rétro-éclairé

Non

indication

numérique

indication analogique en barres

Oui

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Oui

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Oui

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Oui

MX0655 Pince multimètre numérique TRMS 1000 A AC/DC, 750V AC/DC

Les Atouts de l'article:

  • Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
  • Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
  • Diamètre d'enserrage : 40 mm
  • Courant AC : de 0,05 A à 1000 A RMS
  • Courant DC : de 0,1 A à 1000 A
  • Tension AC : de 0,5 V à 750 V
  • Tension DC : de 0,2 V à 1000 V
  • Résistance : de 0,2 Ω à 4 kΩ
  • Fréquence : de 20 Hz à 10 kHz (en A) / de 10 Hz à 10 kHz (en V)
  • Test sonore de continuité & Test diode
  • Fonctions : HOLD, PEAK, MIN-MAX, RELative
  • 600V CAT III
  • Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement