Michaud - Armoire de comptage IRVE monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 88 mm
largeur - 33 mm
profondeur - 28 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835034365
Réf. Sonepar
00096503436
Réf. Fournisseur
GE013
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose
montage en saillie
matériau
plastique
hauteur
88 mm
largeur
33 mm
profondeur
28 mm
indice de protection (IP)
IP52
Armoire de comptage IRVE destinée à recevoir le panneau de comptage monophasé avec coupe-circuit ainsi que le tableau de protection de la borne IRVE.