Michaud - Habillage pour tableau de communication NEO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 50 mm
numéro RAL - 9003
transparent - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835025912
Réf. Sonepar
00096502155
Réf. Fournisseur
LB011
Réf. Commerciale
Michaud
longueur
250 mm
largeur
250 mm
profondeur
50 mm
numéro RAL
9003
transparent
Oui
L'habillage protège le tableau de communication NEO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage
Les Atouts de l'article:
Les habillages NEO donnent une apparence moderne de mini-baie de brassage résidentielle au tableau de communication.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.