Michaud - Barrette de terre Alu avec boîtier pour colonne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - barrette de mise à la terre
longueur - 207 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 56 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835012813
Réf. Sonepar
00096000116
Réf. Fournisseur
N106
Réf. Commerciale
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée
barrette de mise à la terre
longueur
207 mm
largeur
50 mm
profondeur
56 mm
Barrette de coupure de terre avec boitier installée au pied de la colonne de terre aluminium. Elle permet la mesure de la résistance de terre.
Les Atouts de l'article:
La barette de coupure de terre permet l'ouverture du circuit de terre lors de la mesure de cette dernière.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif