Michaud - Panneau contrôle MONO universel faible profondeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 40 mm
adapté à un disjoncteur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835144125
Réf. Sonepar
00096514414
Réf. Fournisseur
P412
Réf. Commerciale
Michaud
hauteur
225 mm
largeur
250 mm
couleur
blanc
profondeur
40 mm
adapté à un disjoncteur
Oui
Panneau de contrôle monophasé destiné à la pose d'un compteur LINKY et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle faible profondeur.
Les Atouts de l'article:
Universel : reçoit compteur et/ou disjoncteur.