Michaud - Coffret S20 MONO-TRI + panneau

Michaud - Coffret S20 MONO-TRI + panneau

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 35 mm

  • profondeur - 21 mm

  • équipement fourni - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835145344

Réf. Sonepar

00096511200

Réf. Fournisseur

P534

Réf. Commerciale

Michaud

type

autre

hauteur

48 mm

largeur

35 mm

profondeur

21 mm

équipement fourni

Oui

Coffret S20 Mono-Tri avec marquage EDF constitué d'un boîtier S20 Mono-Tri et d'un panneau amovible S20 Mono-Tri. Porte avec serrure rectangulaire 1/4 de tour.