fin de vie
Michaud - Distributeur de niveau 400A

Michaud - Distributeur de niveau 400A

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coupe-circuit principal individuel (CCPI) à fouet

  • intensité de courant max. - 40 A

  • nombre de clients max. - 6

  • largeur - 29 mm

  • profondeur - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835151055

Réf. Sonepar

00096303150

Réf. Fournisseur

Q105

Réf. Commerciale

Michaud

type

coupe-circuit principal individuel (CCPI) à fouet

intensité de courant max.

40 A

nombre de clients max.

6

largeur

29 mm

profondeur

20 mm

section de câble max.

24 mm²

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

longueur

56 mm

Distributeur d'arrivée 400A HN 62-S-35 à CCPI à fouet pour colonne électrique