Michaud - Cornet pour distributeur 400A Longueur 202 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cornet d'épanouissement
longueur - 202 mm
largeur - 220 mm
profondeur - 96 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835151086
Réf. Sonepar
00096303250
Réf. Fournisseur
Q108
Réf. Commerciale
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée
cornet d'épanouissement
longueur
202 mm
largeur
220 mm
profondeur
96 mm
Cornet permettant l'épanouissement des câbles à positionner avant un distributeur 400 A. Longueur du cornet : 202 cm.
Les Atouts de l'article:
Le cornet Q108 permet l'épanouissement des câbles afin d'assurer une mise en oeuvre simplifiée.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif