Michaud - Dispositif de Terminaison Intérieure RJ45 G2 vrac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
couleur - autre
apparent - Oui
encastrement de canal - Non
type de fixation - à clipser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835152113
Réf. Sonepar
00096535261
Réf. Fournisseur
Q211
Réf. Commerciale
Michaud
type de connecteur
RJ45 8(4)
couleur
autre
apparent
Oui
encastrement de canal
Non
type de fixation
à clipser
numéro RAL
1015
boîtier blindé
Non
avec zone de texte
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
Dispositif de terminaison intérieure (DTI) RJ45 G2 montable sur rail DIN. Le produit est de coloris RAL 1015 (Ivoire). Livré en vrac par 10
Les Atouts de l'article:
Ces DTI contiennent 1 entrée et 2 sorties, ainsi qu'un module RC intégré permettant à Orange de tester la ligne à distance.