Michaud - TDC DELTA initial Grd 1 - 4 RJ45 + TV coax.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 1 (max 100Mbps)
type - fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45 - 4
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835152175
Réf. Sonepar
00096515217
Réf. Fournisseur
Q217
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
grade 1 (max 100Mbps)
type
fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45
4
reception/connexion de ligne
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV
4
type de porte
avec porte
numéro RAL
90
longueur
25 mm
largeur
25 mm
profondeur
11 mm
Tableau de communication Grade 1 équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, d'un répartiteur TV coaxial 4 sorties et de 4 connecteurs RJ45