Michaud - Panneau 250x550 compteur TRI + disjoncteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 550 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 78 mm
adapté à un disjoncteur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835161115
Réf. Sonepar
00096100070
Réf. Fournisseur
R111
Réf. Commerciale
Michaud
hauteur
550 mm
largeur
250 mm
couleur
blanc
profondeur
78 mm
adapté à un disjoncteur
Oui
Panneau 250 x 550 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.
Les Atouts de l'article:
Connectique intégrée en fond de cuve.