Michaud - Tableau plastique démontable 100 x150 mm

Michaud - Tableau plastique démontable 100 x150 mm

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 35 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835161504

Réf. Sonepar

00096203500

Réf. Fournisseur

R150

Réf. Commerciale

Michaud

matériau

plastique

largeur

100 mm

hauteur

150 mm

profondeur

35 mm

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

numéro RAL

9010

Tableau démontable, format 100 x150 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Les Atouts de l'article:

Panneau support d'appareillage démontable.