Michaud - Tableau plastique démontable 150 x200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 150 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 40 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835161511
Réf. Sonepar
00096203550
Réf. Fournisseur
R151
Réf. Commerciale
Michaud
matériau
plastique
largeur
150 mm
hauteur
200 mm
profondeur
40 mm
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9010
Tableau démontable, format 150 x200 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Les Atouts de l'article:
Panneau support d'appareillage démontable.