MILWAUKEE - FORETS ETAGES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 6
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 20 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242344406
Réf. Sonepar
04054899320
Réf. Fournisseur
48899320
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
nombre de niveaux de perçage
6
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
20 mm
finition en métal dur
Oui
avec brise-arêtes
Oui
diamètre d'alésage min.
4 mm
nombre de lames
9
rainure hélicoïdale
Oui
pointe de centrage interchangeable
Oui
FORET ETAGE Diam. 4 A 20MMPAS DE 2MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Idéal pour percer dans les matières suivantes: - Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes. - Cuivre, laiton et aluminium. - Acier inoxydable. - Matières plastiques. - Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale. - Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissement.