MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 20 mm
longueur de coupe - 160 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395312153
Réf. Sonepar
04054531241
Réf. Fournisseur
4932344305
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
20 mm
longueur de coupe
160 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
200 mm
foret bilatéral
Non
FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 20X200MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.