MILWAUKEE - FORETS BÉTON CYLINDRIQUES DIN 8039
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395371648
Réf. Sonepar
04054537164
Réf. Fournisseur
4932352506
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
système d'enregistrement
arbre de roue cylindrique
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au plastique
Non
longueur totale
600 mm
FORET BÉTON CYLINDRIQUE 6X600MM (X1) - Pochette plastique
Les Atouts de l'article:
Forets béton à deux taillants avec mise au carbure rapportée.