MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 950 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 130 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395336913
Réf. Sonepar
04054533698
Réf. Fournisseur
4932367029
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
22 mm
longueur de coupe
950 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
angle de la pointe
130 °
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
1000 mm
foret bilatéral
Non
FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 22X1000MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.