MILWAUKEE - BATTERIE 18 VOLTS 2AH M18 B2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 2 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 460 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395377237
Réf. Sonepar
04054537723
Réf. Fournisseur
4932430062
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité
2 Ah
modèle
lithium-ion
poids
460 g
M18 B2 - 18V 2,0h Red Lithium - système M18 - Carton
Les Atouts de l'article:
Les batteries milwaukee permettent de travailler par temps chaud et par grand froid jusqu'à -18° C